SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NC SX023872 - 3RH2911-4GA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023872
Gyártói cikkszám
3RH2911-4GA04
Gyártói típuskód
3RH2911-4GA04
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 4 NC, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82, áramút: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 3RH2140 és 3RH244001H-hez kombinálható kontaktorrelével SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör