SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 4NO+L347 SX023868 - 3RH2911-4FA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023868
Gyártói cikkszám
3RH2911-4FA40
Gyártói típuskód
3RH2911-4FA40
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, előlapon, 4 NO, .3/.4, .3/.4, .3/.4, .3/.4, áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, gyűrűs kábelsaru csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 29 segédkapcsoló a vezérlő 3. kiegészítő érintkezőhöz áramkör. Az előlapra szerel