SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 4NO SX023825 - 3RH2911-1XA40-0MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023825
Gyártói cikkszám
3RH2911-1XA40-0MA0
Gyártói típuskód
3RH2911-1XA40-0MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 4 NO érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elérhető elülső vagy oldalsó szerelési változatban
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Positív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a mérettől függetlenül
- Hatékony és megbízható működés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Segédkapcsoló
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a 3RH2 kiegészítő áramkörben biztosítja a megbízható kapcsolási megoldásokat a 3RT2 mágneskapcsolókhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez.