SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, 4NO SX023831 - 3RH2911-2FA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023831
Gyártói cikkszám
3RH2911-2FA40
Gyártói típuskód
3RH2911-2FA40
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 4 NO érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Rugós kapocs
- Szerszám nélküli szerelés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők a 3RT teljesítménykontaktorok esetén
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony vezérlés a mágneskapcsolók és kontaktorrelék számára
Segédkapcsoló, előlapon, 4 NO
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a 3R kiegészítő vezérléshez 29 áramkör, amely egyszerű és hatékony megoldást kínál a mágneskapcsolók és kontaktorrelék vezérlésére.