Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NO SX023839 - 3RH2911-2GA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NO SX023839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023839

Gyártói cikkszám

3RH2911-2GA40

Gyártói típuskód

3RH2911-2GA40

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló

    A segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely egyszerűen telepíthető a SIRIUS mágneskapcsolókra és kontaktorrelékre.

    Műszaki részletek:

    • Előlapon elhelyezkedő 4 NO érintkező
    • Áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Fizikailag kódolt
    • Csak 3RH2140 és 3RH2400 kapcsolókkal használható
    • Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
    • Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Kapható csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
    • Hatékony működés a vezérlőáramkörök bővítésében