Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NO SX023875 - 3RH2911-4GA40

MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK,4NO SX023875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

9 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023875

Gyártói cikkszám

3RH2911-4GA40

Gyártói típuskód

3RH2911-4GA40

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, előlapon, 4 NO, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84, áramút: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, fizikailag kódolt, csak 3RH2140 és 3RH2140 és 3RH2140 és 3RH2401 kombinálható kontaktorrelével (accordiliary aux14) SIRIUS 3RH29 a vez