Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NC+1NO SX023866 - 3RH2911-4DA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NC+1NO SX023866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023866

Gyártói cikkszám

3RH2911-4DA11

Gyártói típuskód

3RH2911-4DA11

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC, bal oldalon: 41/42, 53/54, jobb oldalon: 21/22, 33/34, áramút: 1 NC, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, kontaktorokhoz 3RT2.1 segédkapcsoló SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlő kiegészítő áramköréhez. A 3RH29 segédkap