SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NC+1NO SX023894 - 3RH2916-2DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209911413
Sonepar cikkszám
SX023894
Gyártói cikkszám
3RH2916-2DA11
Gyártói típuskód
3RH2916-2DA11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC, bal oldalon: 41/42, 53/54, jobb oldalon: 21/22, 33/34, áramút: 1 NC, 1 NO, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez, 3RH2 segédkapcsolóhoz a kiegészítő 3H2RIUS kiegészítő kapcsolóhoz érintkezők a vez