Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NO+1NC SX023900 - 3RH2921-2DA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NO+1NC SX023900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023900

Gyártói cikkszám

3RH2921-2DA11

Gyártói típuskód

3RH2921-2DA11

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC

    A segédkapcsoló célja a vezérlő áramkörök megbízható működésének biztosítása különböző Siemens kontaktorokkal.

    Műszaki adatok:

    • 1 NO + 1 NC érintkező
    • Bal oldalon: 51/52, 63/64
    • Jobb oldalon: 31/32, 43/44
    • Áramút: 1 NC, 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Kompatibilis a 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékhez
    • Oldalirányú felszerelés szerszám nélkül
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Rugalmasság a különböző konfigurációkhoz
    • Pozitív meghajtású érintkezők kialakítása
    • Hatékony működés a SIRIUS moduláris rendszer részeként
    • Mindig naprakész technológia