SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 1NO+1NC SX023905 - 3RH2921-4DA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
8 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023905
Gyártói cikkszám
3RH2921-4DA11
Gyártói típuskód
3RH2921-4DA11
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, oldalsó, 1 NO + 1 NC, bal oldalon: 51/52, 63/64, jobb oldalon: 31/32, 43/44, áramút: 1 NC, 1 NO, gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez, 3RH2 segédkapcsolóhoz RSI2RIUSKülső kapcsoló3H29 érintkezők a vezé