SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NC SX023803 - 3RH2911-1DA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023803
Gyártói cikkszám
3RH2911-1DA02
Gyártói típuskód
3RH2911-1DA02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Oldalsó elhelyezés, 2 NC érintkező
- Bal oldalon: 41/42, 51/52
- Jobb oldalon: 21/22, 31/32
- Áramút: 1 NC, 1 NC
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT2 kontaktorokkal
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként is kialakítható
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőkörök számára
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Megbízható működés a pozitív meghajtású érintkezők révén
Segédkapcsoló, oldalsó, 2 NC
A 3RH29 SIRIUS segédkapcsoló a vezérlőkör bővítő érintkezőihez készült, amely lehetővé teszi a kontaktorok egyszerű és hatékony bővítését.