SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NC SX023827 - 3RH2911-2DA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023827
Gyártói cikkszám
3RH2911-2DA02
Gyártói típuskód
3RH2911-2DA02
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, oldalsó, 2 NC, bal oldalon: 41/42, 51/52, jobb oldalon: 21/22, 31/32, áramút: 1 NC, 1 NC, rugós kapocs, kontaktorokhoz 3RT2.1 segédkapcsoló SIRIUS 3RH29 a segédáramkör érintkezőjéhez. A 3RH29 segédkapcsolók oldalirányban felszerelhetők a 3R