SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NC SX023897 - 3RH2921-1DA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023897
Gyártói cikkszám
3RH2921-1DA02
Gyártói típuskód
3RH2921-1DA02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Oldalirányban felszerelhető a 3RT2 kontaktorokra szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Akár négy azonnali érintkezővel vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkezővel
- Kialakítható pozitív meghajtású érintkezőként a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezőként a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Hatékony működés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások a legújabb technológiák alkalmazásával
Segédkapcsoló, oldalsó, 2 NC
A SIRIUS 3RH2 segédkapcsoló a kiegészítő vezérlőáramkörben biztosítja a megbízható kapcsolási megoldásokat a 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez.