Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NC SX023899 - 3RH2921-2DA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NC SX023899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023899

Gyártói cikkszám

3RH2921-2DA02

Gyártói típuskód

3RH2921-2DA02

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, oldalsó, 2 NC

    A 3RH29 segédkapcsolók a 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez tervezett moduláris rendszer részei, amelyek egyszerűsítik a vezérlő áramkörök telepítését és használatát.

    Technikai részletek:

    • Oldalsó szerelés, 2 NC érintkező
    • Bal oldalon: 51/52, 61/62; jobb oldalon: 31/32, 41/42
    • Áramút: 1 NC, 1 NC
    • Rugós kapocs
    • Elérhető szerszám nélküli telepítéssel
    • Kapható csavaros és rugós csatlakozóval
    • Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként használható

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli megoldásnak köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Hatékony működés a pozitív meghajtású érintkezők révén