SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NO SX023828 - 3RH2911-2DA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
8 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023828
Gyártói cikkszám
3RH2911-2DA20
Gyártói típuskód
3RH2911-2DA20
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, oldalsó, 2 NO, bal oldalon: 43/44, 53/54, jobb oldalon: 23/24, 33/34, áramút: 1 NO, 1 NO, rugós kapocs, kontaktorokhoz 3RT2.1 SIRIUS 3RH29 segédkapcsoló a vezérlő áramkör bővítő érintkezőihez. A 3RH29 segédkapcsolók oldalirányban felszerelh