Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NO SX023901 - 3RH2921-2DA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AUX. SWITCH BLOCK, SIDE, 2NO SX023901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023901

Gyártói cikkszám

3RH2921-2DA20

Gyártói típuskód

3RH2921-2DA20

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

segédkapcsoló, oldalsó, 2 NO, bal oldalon: 53/54, 63/64, jobb oldalon: 33/34, 43/44, áramút: 1 NO, 1 NO, rugós kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékhez SIRIUS 3R segédkapcsoló 29 segédkapcsoló a 29. A 3RH29 segédkapcsolók oldalirányban felsze