SIEMENS - AUX SWITCH OFF-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022526 - 3RA2814-1AW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 1
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022526
Gyártói cikkszám
3RA2814-1AW10
Gyártói típuskód
3RA2814-1AW10
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
1
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
- Relé: 1 CO
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására
- Csavaros kapocs
- Rápattintható az elülső relé 20 érintkezőkön és 3H2RT2 érintkezőkön
- Elérhető 3RT2 kontaktorokhoz és 3RH2 kontaktorrelékre
- Vezetékkészletek és lezárható burkolat kapható
- Egyszerű bedugható lehetőség, szerszámok nélkül
- Vezérlőtől független időfunkciók megvalósítása
- Vezetékezési hibák elkerülése
- Csökkentett tesztelési költségek
- Helytakarékos elülső rögzítés a DIN-sínen
- Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) a globális használathoz
- Rugalmas, széles feszültségtartomány
- Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
Félvezető időkésleltetett segédkapcsoló
A SIRIUS 3RA28 félvezető időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához készült, amely biztosítja a magas szintű beállítási pontosságot és a könnyű telepítést.