SIEMENS - AUX SWITCH OFF-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022531 - 3RA2815-1FW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022531
Gyártói cikkszám
3RA2815-1FW10
Gyártói típuskód
3RA2815-1FW10
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
- Késleltetett kikapcsolás vezérlőjel nélkül
- Relé: 1 NC + 1 NO
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültségtartomány: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercseinek csillapítására
- Csavaros kapocs
- Rápattintható az elülső érintkezők és a relék 3RT2 kontaktorokra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Nemzetközi engedélyek: IEC, CCC, UL/CSA
- Rugalmas, széles feszültségtartomány
- Választható kimenet: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
- Magas szintű beállítási pontosság a kapcsolható időtartományok révén
- Egyszerű bedugható lehetőség, szerszámok nélkül
- Vezérlőtől független időfunkciók megvalósítása
- Vezetékezési hibák elkerülése
- Csökkentett tesztelési költségek
- Elülső rögzítés, amely helyet takarít meg a DIN-sínen
- Széleskörű alkalmazhatóság a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
- Lezárható burkolat és vezetékkészletek elérhetősége
Félvezető késleltetett segédkapcsoló
A SIRIUS 3RA28 félvezető időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához készült, amely magas szintű beállítási pontosságot biztosít.