SIEMENS - AUX. SWITCH ON-DELAY UC24-240V 0.05-100S SX022523 - 3RA2813-1FW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022523
Gyártói cikkszám
3RA2813-1FW10
Gyártói típuskód
3RA2813-1FW10
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
- BE-késleltetés
- Relé: 1 NC + 1 NO
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására
- Csavaros kapocs
- Rápattintható az elülső érintkezőkre R3H20 kontaktorok vagy 3H20 kontaktorok
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Elérhető S00-S3 méretben
- Vezetékkészletek és lezárható burkolat kapható
- Magas szintű beállítási pontosság az állítható időtartományok révén
- Integrált elektromos reteszelés és gyárilag felszerelt varisztor a védőáramkörhöz
- Egyszerű bedugható lehetőség, amely nem igényel szerszámokat
- Lehetővé teszi a vezérlőtől független időfunkciók megvalósítását
- Csökkenti a vezetékezési hibák kockázatát és a tesztelési költségeket
- Elülső rögzítés, amely helyet takarít meg a DIN-sínen
- Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) a globális használathoz
- Rugalmas, széles feszültségtartomány 24-240 V AC/DC
- Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
- Csavaros vagy rugós sorkapcsokkal szállítva
Szilárdtest késleltetett segédkapcsoló
A SIRIUS 3RA28 félvezető időkésleltetésű segédkapcsoló a lefelé irányuló áramkörök késleltetett kapcsolásához készült, amely magas szintű beállítási pontosságot biztosít.