SIEMENS - AUXILIARY CONTACT BLOCK,4NO+4NC SX029842 - 3TY2741-2J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029842
Gyártói cikkszám
3TY2741-2J
Gyártói típuskód
3TY2741-2J
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 4 NO (Normally Open) érintkező
- 4 NC (Normally Closed) érintkező
- Maximális áram: 10 A
- Maximális feszültség: 400 V
- Telepítési mód: DIN sínre szerelhető
- Rugalmas kapcsolási lehetőségek különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható működés és hosszú élettartam
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Kompatibilis más Siemens termékekkel
Segédkapcsoló blokk, 4 NO+4 NC
A Segédkapcsoló blokk, 4 NO+4 NC egy sokoldalú kapcsolóelem, amely lehetővé teszi a különböző áramkörök vezérlését.