SIEMENS - AUXILIARY CONTACT BLOCK SX029723 - 3TX4413-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029723
Gyártói cikkszám
3TX4413-0A
Gyártói típuskód
3TX4413-0A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
AUXILIARY CONTACT BLOCK