SIEMENS - AUXILIARY CONTACT BLOCK SX029726 - 3TX4422-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029726
Gyártói cikkszám
3TX4422-0A
Gyártói típuskód
3TX4422-0A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
AUXILIARY CONTACT BLOCK