SIEMENS - AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NO, SX023372 - 3RH1921-2EA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023372
Gyártói cikkszám
3RH1921-2EA20
Gyártói típuskód
3RH1921-2EA20
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkező
- Rugós kapocs
- Kompatibilis S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokkal
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb négy azonnali érintkező
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív hajtású érintkező kialakítás a 3RH kontaktorral
- Tükörérintkező kialakítás a 3RT teljesítménykontaktorok esetében
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
Első oldalsó segédkapcsoló 2 NO érintkező
Ez a segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.