SIEMENS - AUXILIARY SWITCH F.3TL+3TM,1NO+1NC SX029998 - 3TY7561-1MB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029998
Gyártói cikkszám
3TY7561-1MB00
Gyártói típuskód
3TY7561-1MB00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
AUXILIARY SWITCH F.3TL+3TM,1NO+1NC