SIEMENS - ÁV 'B' típus összegző, 60mm,30mA, 1A fém árnyékolással SN125091 - 5SV8702-2KP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Küszöbérték áramerősség 1 - 30-30 mA
Különbözeti áram kijelzése - Nem
Hibatárolás lehetséges - Nem
Szélesség - 135 mm
Magasság - 67 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125091
Gyártói cikkszám
5SV8702-2KP
Gyártói típuskód
5SV8702-2KP
Küszöbérték áramerősség 1:
30-30 mA
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Szélesség:
135 mm
Magasság:
67 mm
Mélység:
116.4 mm
- 60 mm
- 30 mA 1A
- Fém árnyékolás
- Magas szintű biztonság a fejlett technológia révén
- Megbízható teljesítmény és tartósság
- Könnyű telepítés és használat
B típusú összegző áramváltó
A B típusú összegző áramváltó optimalizált technológiát kínál az Ön biztonsága érdekében.