Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁV-EGYSÉG 5SY KM-HOZ AC 0.3-63A 3P 0, 5A SX032099 - 5SM2735-0

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁV-EGYSÉG 5SY KM-HOZ AC 0.3-63A 3P 0, 5A SX032099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032099

Gyártói cikkszám

5SM2735-0

Gyártói típuskód

5SM2735-0

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

460 V

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-45 °C

    RC egység 5SY

    A 3 pólusú, AC típusú RCD-egység SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal kombinálva személy-, tűz- és vonalvédelemhez készült.

    Technikai részletek:

    • Be: 63 A
    • 500 mA
    • Un AC: 400 V
    • Lehetőség az RC egységek miniatűr megszakítókkal való kombinálására szerszámok használata nélkül
    • Minden 100 A és 125 A RC egység külső távkioldást kínál az Y1/Y2 kapcsokon keresztül
    • Utólag felszerelhető mini megszakítók minden további alkatrésze a jobb oldalon

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző RC egységek és miniatűr megszakítók kombinálására
    • Központi OFF áramkörök megvalósítása
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében
    • Egyszerű telepítés és karbantartás szerszámok nélkül