SIEMENS - ÁV-EGYSÉG A 0.3-63A 4P 30MA IP20 SX032045 - 5SM2345-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032045
Gyártói cikkszám
5SM2345-6
Gyártói típuskód
5SM2345-6
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
1 kA
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C