SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC 0.3-40A 2P 30MA IP20 SX032019 - 5SM2323-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 230-230 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032019
Gyártói cikkszám
5SM2323-0
Gyártói típuskód
5SM2323-0
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Védettség (IP):
IP20
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C
- Típus: 2 pólusú, AC
- Be: 40 A
- Ki: 30 mA
- Un AC: 230 V
- Kombinálhatóság: Miniatűr megszakítókkal szerszámok használata nélkül
- Külső távkioldás: 100 A és 125 A RC egységek esetén Y1/Y2 kapcsokon
- Széles választék a különböző RC egységek és miniatűr megszakítók között, amely lehetővé teszi a testreszabott megoldásokat.
- Egyszerű telepítés és kombinálás, amely időt takarít meg a felhasználóknak.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében, amely a Siemens minőségét tükrözi.
Rc egység 5sl4-hez
Az RC egység 5SL4-hez egy 2 pólusú, AC típusú eszköz, amely személy-, tűz- és vonalvédelemhez készült, és egyszerűen kombinálható miniatűr megszakítókkal.