Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC 0.3-63A 3P 0.3A SX032076 - 5SM2635-0

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC  0.3-63A 3P 0.3A SX032076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032076

Gyártói cikkszám

5SM2635-0

Gyártói típuskód

5SM2635-0

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Védettség (IP):

IP20

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

460 V

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-45 °C

RC egység 5SY-hoz, 3 pólusú, AC típus, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V RCD-egység SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal kombinálva személyi, tűz- és vonalvédelemhez. Lehetőség van az RC egységek miniatűr megszakítókkal való kombinálására úgy, hogy egyszerűe