SIEMENS - ÁV-EGYSÉG AC 80/100A 4P 30MA IP20 SX032049 - 5SM2347-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032049
Gyártói cikkszám
5SM2347-0
Gyártói típuskód
5SM2347-0
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-50 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Védettség (IP):
IP20
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
1 kA
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
460 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
- Típus: 4 pólusú, AC
- In: 100 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Kombináció: SENTRON 5SM2 miniatűr megszakítókkal
- Külső távkioldás: 100 A és 125 A RC egységekhez
- Kapcsolók: Y1/Y2
- Egyszerű csatlakoztatás szerszámok használata nélkül.
- Széles választék a RC egységek és miniatűr megszakítók kombinálására.
- Központi OFF áramkörök megvalósítása.
- Utólag felszerelhető alkatrészek a jobb oldalon.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Rc egység 5SP4-hez
A 4 pólusú, AC típusú RC egység célja a személyi, tűz- és vonalvédelem biztosítása, 100 A és 30 mA jellemzőkkel.