Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 10MA 1+N-P B 6A 10KA IP20 SX032388 - 5SU1154-6KK06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 10MA 1+N-P B 6A 10KA IP20 SX032388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032388

Gyártói cikkszám

5SU1154-6KK06

Gyártói típuskód

5SU1154-6KK06

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.01 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

35 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

egyéb

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 10 Ma, B Char., In: 6 A, Un Ac: 230 V

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • VDE-tesztelt
    • Tanúsítva az EN 61009-1, EN 61009-2-1 szerint
    • Kétkamrás kapcsok a különböző keresztmetszetű vezetékek egyszerű csatlakoztatásához
    • Gyors csatlakozás Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App műszaki adatainak gyors eléréséhez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítéséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz
    • Rugalmas bővítési lehetőségek a moduláris rendszer révén