SIEMENS - ÁVK/KM A 10MA 1+N-P C13 10KA IP20 SX032394 - 5SU1154-7KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.01 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032394
Gyártói cikkszám
5SU1154-7KK13
Gyártói típuskód
5SU1154-7KK13
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.01 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
20 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
egyéb
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2