Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 10MA 1+N-P C16 10KA IP20 SX032395 - 5SU1154-7KK16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A  10MA 1+N-P C16 10KA IP20 SX032395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032395

Gyártói cikkszám

5SU1154-7KK16

Gyártói típuskód

5SU1154-7KK16

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.01 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

egyéb

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 ka, 1p+n, a típusú, 10 ma, c-char, in: 16 a, un ac: 230 v

    RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • Típus: RCBO
    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázis: 1P+N
    • Maradékáram: 10 mA
    • Jellemző: C-Char
    • Áram: In: 16 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez a kétkamrás kapcsoknak köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű csatlakoztatás más Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
    • Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz a Data Matrix kódon keresztül.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók.
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében.