SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 1+N-P C40 6KA IP20 SX032528 - 5SU1356-7KK40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032528
Gyártói cikkszám
5SU1356-7KK40
Gyártói típuskód
5SU1356-7KK40
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: Túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni védelem
- Kapacitás: 40 A
- Feszültség: 230 V AC
- Áramkör típusa: 1P+N
- Jellemzők: 30 mA, C-Char
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakoztatás: Kétkamrás kapcsok különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal
- Adat hozzáférés: Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű és gyors csatlakoztatás a Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
- Moduláris rendszer lehetőséget biztosít a funkciók bővítésére.
Rcbo, 6 kA, 1P+N, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.