Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 20A 3TE IP20 SX032407 - 5SU1324-6FA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 20A 3TE IP20 SX032407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032407

Gyártói cikkszám

5SU1324-6FA20

Gyártói típuskód

5SU1324-6FA20

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

RCBO, 10 kA, 2P, A típusú, 30 mA, B char., In: 20 A, Un AC: 230 V RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez. RCBO-ink VDE-teszttel rendelkeznek, és az EN 61009-1, EN 61009-2-1 szerint tanúsítottak. Kétkamrás kap