Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 25A 3TE IP20 SX032408 - 5SU1324-6FA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 25A 3TE IP20 SX032408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032408

Gyártói cikkszám

5SU1324-6FA25

Gyártói típuskód

5SU1324-6FA25

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 Ka, 2P, A Típusú, 30 Ma, B Char., In: 25 A, Un Ac: 230 V

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • VDE-teszt: Igen
    • Tanúsítványok: EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Kapacitás: 10 kA
    • Áram: 25 A
    • Feszültség: 230 V AC
    • Maradékáram: 30 mA
    • Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és egyszerű csatlakoztatás Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai révén számos további funkcióval bővíthető.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.