Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 40A 3TE IP20 SX032410 - 5SU1324-6FA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 2P B 40A 3TE IP20 SX032410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032410

Gyártói cikkszám

5SU1324-6FA40

Gyártói típuskód

5SU1324-6FA40

Névleges áram:

40 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 ka, 2p, a típus, 30 ma, b char., in: 40 a, un ac: 230 v

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi típus: Kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelem
    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázisok száma: 2P
    • Maradékáram érzékenység: 30 mA
    • Jellemző: B char.
    • Áram: In: 40 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakoztatás: Kétkamrás kapcsok a különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
    • Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors csatlakoztatás különböző vezetékekhez.
    • Hozzáférés a legfrissebb műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Moduláris rendszer lehetővé teszi a funkciók egyszerű bővítését.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Minőség és megbízhatóság a Siemens márkától.