Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 4P B 125A IP20 SX032438 - 5SU1344-6KK82

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 10KA 4P B 125A IP20 SX032438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032438

Gyártói cikkszám

5SU1344-6KK82

Gyártói típuskód

5SU1344-6KK82

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

11

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

    Rcbo, 10 ka, 4p, a típusú, 30 ma, b char., be: 125 a, un ac: 400 v

    RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez.

    Műszaki részletek:

    • Védelmi típus: Kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelem
    • Kapacitás: 10 kA
    • Polusok száma: 4P
    • Maradékáram érték: 30 mA
    • B karakterisztika: B char.
    • Be: 125 A
    • Un AC: 400 V
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Csatlakoztatás: Kétkamrás kapcsok a különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Gyors csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
    • Moduláris rendszer: További funkciók bővítése egységes tartozékokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors csatlakoztatás a különböző vezetékekhez.
    • Hozzáférés a legfrissebb műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Moduláris rendszer lehetővé teszi a funkciók egyszerű bővítését.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.