Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 4.5KA 1P+N C 10A IP20 SX032460 - 5SU1353-7KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A  30MA  4.5KA  1P+N C 10A IP20 SX032460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032460

Gyártói cikkszám

5SU1353-7KK10

Gyártói típuskód

5SU1353-7KK10

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 4,5 kA, 1P+N, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Áramkör típusa: 1P+N
    • Védelmi szint: 30 mA
    • Áramérték: In: 10 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Rövidzárlati áram: 4,5 kA
    • Jellemző: C-Char

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően.
    • Gyors és egyszerű csatlakozás további Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
    • Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App összes műszaki adatához a Data Matrix kódon keresztül.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékaival bővíthető funkciók.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.