Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 4.5KA 1P+N C 8A SX032459 - 5SU1353-7KK08

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A  30MA  4.5KA  1P+N C 8A SX032459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 8 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032459

Gyártói cikkszám

5SU1353-7KK08

Gyártói típuskód

5SU1353-7KK08

Névleges áram:

8 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Szennyeződési fok:

2

RCBO, 4,5 kA, 1P+N, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 8 A, Un AC: 230 V RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez. A kétkamrás csatlakozókkal rendelkező RCBO-k esetében nagyon egyszerű a különböző keresztmetszetű