SIEMENS - ÁVK/KM AC 300MA 4P C125 10KA IP20 SX032541 - 5SU1644-1KK82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032541
Gyártói cikkszám
5SU1644-1KK82
Gyártói típuskód
5SU1644-1KK82
Névleges áram:
125 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
11
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2