SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 1+N NL C6 4.5KA IP20 SX032450 - 5SU1353-1KL06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032450
Gyártói cikkszám
5SU1353-1KL06
Gyártói típuskód
5SU1353-1KL06
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
5 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
4.5 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Áramkör típusa: AC
- Jelenlegi névleges érték: 6 A
- Kapcsolási áram: 30 mA
- Rövidzárlati áram: 4,5 kA
- Feszültség: 230 V AC
- Moduláris rendszer: Igen, bővíthető egységes tartozékokkal
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Data Matrix kód: Igen, Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
- Moduláris rendszer lehetővé teszi a további funkciók egyszerű bővítését.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Figyelembe kell venni a nemzeti szerelési előírásokat a használat során.
Rcbo, 4,5 kA, 1 pólus+N, AC típus, 30 mA, C char, Be: 6 A, Un AC: 230 V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.