Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 1+N-P C16 4.5KA IP20 SX032446 - 5SU1353-1KK16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM AC  30MA 1+N-P C16 4.5KA IP20 SX032446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032446

Gyártói cikkszám

5SU1353-1KK16

Gyártói típuskód

5SU1353-1KK16

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 4,5 Ka, 1 Pólus+n, Ac Típus, 30 Ma, C Char, In: 16 A, Un Ac: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Jellemzők: 4,5 kA, 1 pólus + N, AC típus
    • Maradékáram: 30 mA
    • Áram: In: 16 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Csatlakozás: Kétkamrás csatlakozók a különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Kompatibilitás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökkel
    • Adat hozzáférés: Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz
    • Modularitás: Bővíthető a moduláris rendszer egységes tartozékaival

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a különböző keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatásával.
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Biztonságos működés az optimalizált technológia révén.
    • Rugalmasság a moduláris rendszer bővíthetősége miatt.
    • Megfelel a nemzeti szerelési előírásoknak, figyelembe véve a helyi szabályozásokat.