SIEMENS - ÁVK/KM AC 30MA 2P C16 4.5KA IP20 SX032398 - 5SU1323-1BB16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032398
Gyártói cikkszám
5SU1323-1BB16
Gyártói típuskód
5SU1323-1BB16
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
4.5 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
1 kA
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
2