SIEMENS - ÁVK/KM F 30MA 1+N C25 10KA IP20 SX032489 - 5SU1354-4KK25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - F
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032489
Gyártói cikkszám
5SU1354-4KK25
Gyártói típuskód
5SU1354-4KK25
Névleges áram:
25 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
F
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
rövid időkésleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
20 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
egyéb
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázis: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Áram: In: 25 A
- Feszültség: Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Gyors és egyszerű csatlakoztatás más Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Moduláris rendszer egységes tartozékai révén számos további funkcióval bővíthető.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, F Típusú, Szuperellenálló K, 30 Ma, C-Char, In: 25 A, Un Ac: 230 V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.