Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM F 30MA 10KA 1+N B 10A IP20 SX032483 - 5SU1354-3KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM F 30MA 10KA 1+N B 10A IP20 SX032483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - F

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032483

Gyártói cikkszám

5SU1354-3KK10

Gyártói típuskód

5SU1354-3KK10

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

F

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

rövid időkésleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

20 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

egyéb

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

3 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 10 Ka, 1P+n, F Típusú, Szuperellenálló K, 30 Ma, B Char., In: 10 A, Un Ac: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 10 kA
    • Fázis: 1P+N
    • Maradékáram: 30 mA
    • Áram: In: 10 A
    • Feszültség: Un AC: 230 V
    • Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
    • Kétkamrás kapcsok: Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez
    • Csatlakozás: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök 5ST3 tűs gyűjtősínekkel
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a moduláris rendszer egységes tartozékaival.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
    • Széleskörű védelmi funkciók a különböző igények kielégítésére.