Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KMA 300MA 10KA 4P B 125A IP20 SX032542 - 5SU1644-6KK82

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KMA 300MA 10KA 4P B 125A IP20 SX032542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032542

Gyártói cikkszám

5SU1644-6KK82

Gyártói típuskód

5SU1644-6KK82

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

11

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

1 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

RCBO, 10 kA, 4P, A típus, 300 mA, B char., Be: 125 A, Un AC: 400 V RCBO SENTRON 5SU1 kombinált túlterhelés, rövidzárlat és maradékáram elleni védelemhez. RCBO-ink VDE-teszttel rendelkeznek, és az EN 61009-1, EN 61009-2-1 szerint tanúsítottak. Kétkamrás ka