SIEMENS - BASE FOR RELAY, IP20 SX038618 - LZS:PT78730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038618
Gyártói cikkszám
LZS:PT78730
Gyártói típuskód
LZS:PT78730
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
27 mm
Magasság:
74 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
41.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 3 váltóérintkező
- Csavaros sorkapocs
- Kompatibilis SIRIUS relékhez
- Széles alkalmazási tartomány
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható teljesítmény
- Hosszú élettartam
Dugaszolható aljzat PT reléhez
A dugaszolható aljzat PT reléhez ideális megoldás a SIRIUS relékhez, amely 3 váltóérintkezővel és csavaros sorkapoccsal rendelkezik.