Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC CONFIG. SEPAR. REAR 3VA/H150/B800 SX037529 - 8PQ5000-4BA76

MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC CONFIG. SEPAR. REAR 3VA/H150/B800 SX037529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 265 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037529

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA76

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA76

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

265 mm

Magasság:

150 mm

Szélesség:

800 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Alapvető modulelválasztás hátul, M: 150 mm Sz: 800 mm