SIEMENS - BASIC SWITCH EN50041, PLASTIC IP66 SX026407 - 3SE5132-0CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026407
Gyártói cikkszám
3SE5132-0CA00
Gyártói típuskód
3SE5132-0CA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Ház műanyag EN 50041 szerint
- 1 db (M20 x 1.5) 1 db NO/1 NC gyorsérintkező működtetőfej nélkül
- Moduláris felépítés számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a különböző méretű tokozások és érintkezők választékával
- Könnyű integráció az AS-Interface buszrendszerbe
Alapkapcsoló 3SE513 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE513 helyzetkapcsoló egy moduláris felépítésű mechanikus biztonsági kapcsoló, amely a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál.